Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty do wcinania 170/250 mm

Nr art.: 274060 170/250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Klucz systemowy: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 170 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 250 mm
rodzaj zastosowania prawe
Klucz systemowy tak
Szerokość skrawania W 5 mm; 6 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 40 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 274060 170/250
EAN / GTIN 4062406094010

Opis

Wykonanie:

Do płytek skrawających nr 275021275048.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do oprawek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

D1 = ⌀ min. dla 1. podcięcia / D2 = ⌀ maks. dla 1. podcięcia.
D2 = 999 w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki
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
    R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka