• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia poprzecznego ostrze proste, HU9310, Szerokość skrawania W: 6mm

Nr art.: 275027 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    110,44 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    92,02 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej S 6 mm
Długość płytki skrawającej L 12,5 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa R 0,4 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,4 mm
szerokość skrawania w 6 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU9310
Powłoka bez powłoki
Grubość płytki skrawającej T 6 mm
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunek skrawania ciągły
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 275027 6
EAN / GTIN 4062406378561
Numer producenta 275027 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
380
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
280
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030274134.