{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 4010 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 35 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | gniazdo czworokątne | |
| długość całkowita L | 85 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 25 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 30 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Masa | 0,57 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 274002 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406095451 | |
| Numer producenta | 274002 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |