Płytka do toczenia poprzecznego Ostrze kuliste 5 mm

Nr art.: 275045 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    104,94  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    87,47  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 5 mm
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HB9140
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,15 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 275045 5
EAN / GTIN 4062406378776

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030274134.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe