• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Uchwyt Medium / Medium-Plus, Wysokość chwytu h: 20mm

Nr art.: 274002 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek skrawania: lewe i prawe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość chwytu h 20 mm
Długość przesunięcia b 18 mm
Szerokość chwytu b3 30 mm
długość całkowita Lges 85 mm
Śruba montażowa 279815 19
Kołek ustalający gładki 279934 1
Kołek ustalający 279936 1
kierunek skrawania lewe i prawe
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Numer producenta 274002 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających nr 274010274052; 274104274110; 274136274137.