Držač za izmjenjivu glavu Medium / Medium-Plus 20 mm

Artikl br.: 274002 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina drške h 20 mm
Duljina nastavka b 18 mm
Širina drške b3 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 85 mm
Montažni vijak 279815 19
Dosjedni zatik s ravnim površinama 279934 1
Klin 279936 1
Smjer rezanja lijevo i desno
Vrsta proizvoda Osnovni držač mača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444

Opis

Upotreba:

Za izmjenjivu glavu za ubodno tokarenje br. 274010274052; 274104274110; 274136 – 274137.