• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák Medium/Medium-Plus, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 274002 20
Sleva
4 506,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt; Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa VKT20180105; VKT40100100
Formulář záznamu Standard; Standard
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm; 40 mm
Označení výrobce Halter Medium / Medium-Plus
Poloha nástroje vlevo; vpravo
Délka osazení L2 18
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Základní držák
Celková délka L 85 mm
Výška celková H1 38 mm
Šířka celkem B1 30 mm
Hmotnost 0,51 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Číslo výrobce 274002 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro držák destiček č. 274010 – 274052; 274104 – 274110; 274136 – 274137.