Laikiklis Medium / Medium-Plus, Koto aukštis h: 20mm

Prekės Nr.: 274002 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Tvirtinimo tipas kvadratinis laikiklis
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 4010
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 35 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis kvadratinis laikiklis
Bendras ilgis 85 mm
Bendras aukštis 20 mm
Bendras plotis 30 mm
Standartas DIN 69880
Svoris 0,51 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Gamintojo numeris 274002 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Peilio laikikliams Nr. 274010274052; 274104274110; 274136274137.