• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte Medium/Medium-Plus, Altura del mango h: 20mm

Número de artículo: 274002 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Sujeción cuadrada; Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación VKT20180105; VKT40100100
Forma de asiento Standard; Standard
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm; 40 mm
Denominación del fabricante Halter Medium / Medium-Plus
Posición de la herramienta a derecha; a izquierda
Longitud de escalón L2 18
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soporte base
Longitud total L 85 mm
Altura total H1 38 mm
Anchura total B1 30 mm
Peso 0,51 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Número del fabricante 274002 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 274010 - 274052; 274104 - 274110; 274136 - 274137.