Imaki ze zdejmowanym chwytem, wysokość chwytu h: 20mm

Nr art.: 273988 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Długość przesunięcia b 20 mm
Szerokość chwytu b3 43 mm
długość całkowita Lges 90 mm
do wys. miecza h5 26 mm
Łapy mocujące 279840 2
śruba zaciskowa 279815 14
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273988 20
EAN / GTIN 4062406112882
Numer producenta 273988 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów.
Nadaje się również od uchwytów narzędziowych o zakrytych elementach mocujących.