Peruspidin, jossa irrotettava varsi, Varren korkeus h: 20mm

Tuote nro.: 273988 20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren korkeus h (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Porraspituus b 20 mm
Varren leveys b3 43 mm
Kokonaispituus Lges 90 mm
Lehden korkeus h5 26 mm
Kiinnitysleuka 279840 2
Kiinnitysruuvi 279815 14
Tuotetyyppi Runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273988 20
EAN / GTIN 4062406112882
Valmistajan numero 273988 20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Eri valmistajien pistoterien kiinnittämiseen.
Myös työkalupitimiin, joissa on piilossa olevat kiinnityselementit.