Soporte base con mango desmontable, Altura del mango h: 20mm

Número de artículo: 273988 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Sujeción cuadrada; Sujeción prismática
Codificación de punto de separación VKT20200110; PMD26000100
Forma de asiento Standard; Standard
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm; 26 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Denominación del fabricante Grundhalter mit abnehmbarem Schaft
Altura funcional H 26 mm
Longitud de escalón L2 20
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soporte base
Longitud total L 90 mm
Altura total H1 49 mm
Anchura total B1 43 mm
Forma soporte para lama de tronzado
Posibilidad de refrigeración interior no
Peso 0,88 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 273988 20
EAN / GTIN 4062406112882
Número del fabricante 273988 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para insertar lamas de tronzado de distintos fabricantes.
También para alojamientos para herramientas con elementos de sujeción ocultos.