Grundhalter mit abnehmbarem Schaft, Schafthöhe h: 20mm

Artikel-Nr.: 273988 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme; Prismaaufnahme
Trennstellenkodierung VKT20200110; PMD26000100
Aufnahmeform Standard; Standard
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm; 26 mm
Aufnahmeart Zapfen
Herstellerbezeichnung Grundhalter mit abnehmbarem Schaft
Funktionshöhe H 26 mm
Absatzlänge L2 20
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Grundhalter
Länge gesamt L 90 mm
Höhe gesamt H1 49 mm
Breite gesamt B1 43 mm
Form Stechschwert-Aufnahme
Innenkühlung möglich nein
Gewicht 0,88 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273988 20
EAN / GTIN 4062406112882
Herstellernummer 273988 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.