• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portalama con gambo amovibile, Altezza codolo h: 20mm

Codice art.: 273988 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Lunghezza gradino b 20 mm
Larghezza codolo b3 43 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
Per altezza tagliente h5 26 mm
Staffa di serraggio 279840 2
Vite di bloccaggio 279815 14
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273988 20
EAN / GTIN 4062406112882
Codice del produttore 273988 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’impiego di lame di troncatura di diversi produttori.
Anche per portautensili con elementi di serraggio nascosti.