Základní držák se snímatelnou stopkou, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 273988 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt; Prismatický upínač
Kódování oddělovacího místa VKT20200110; PMD26000100
Formulář záznamu Standard; Standard
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm; 26 mm
Typ upínače Čep
Označení výrobce Grundhalter mit abnehmbarem Schaft
Funkční výška H 26 mm
Délka osazení L2 20
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Základní držák
Celková délka L 90 mm
Výška celková H1 49 mm
Šířka celkem B1 43 mm
Tvar držák bodného meče
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 0,88 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273988 20
EAN / GTIN 4062406112882
Číslo výrobce 273988 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K použití upichovacích hrotů různých výrobců.
Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.