• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Uchwyty płytek skrawających Eco-VARIO-LINE, lewe, Szerokość skrawania W: 4mm

Nr art.: 273875 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
Szerokość skrawania W 4 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne tak
maks. głębokość wcinania tmaks. 28 mm
L3 28,5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273875 4
EAN / GTIN 4045197702951
Numer producenta 273875 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

uchwytów zaciskowych eco nr 273871 lub uchwytów podstawowych nr 319145 RL/LL.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie