• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Vaihtoehtoinen tuote:

Eco-VARIO-LINE-teränpidin, Vasen, Pistoleveys w: 4mm

Tuote nro.: 273875 4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Pistoleveys w 4 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273875 4
EAN / GTIN 4045197702951
Valmistajan numero 273875 4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

eco-kiinnityspidin nro 273871 tai peruspidn nro 319145 RL/LL.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Eco" Näytä kaikki