• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák destiček Eco-VARIO-LINE, levý, Šířka zápichu w: 4mm

Artiklové číslo: 273875 4
Sleva
2 640,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Vnitřní chlazení ano
Řada Eco
Funkční výška H1 16 mm
Šířka funkce L4 1,55 mm
Rozměr funkční šířky a 27 mm
Šířka řezu w 4 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T 28 mm
Středové přesazení F L3 28,5 mm
Úhel nastavení κ 90 stupně
Úhel sklonu 0 stupně
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Nepodepřená délka A 29 mm
Celková délka L 53,5 mm
Směr řezu Levořezný
Druh produktu Hlava nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273875 4
EAN / GTIN 4045197702951
Číslo výrobce 273875 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upínací držák eco č. 273871 nebo základní držák č. 319145 RL/LL.