• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-VARIO-LINE skærholder, Venstre, Stikbredde W: 4mm

Art.-nr.: 273875 4
Rabat
749,24 DKK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Indvendig køling ja
Serie Eco
Funktionshøjde H1 16 mm
Funktionsbredde L4 1,55 mm
Mål på funktionsbredde a 27 mm
Skærebredde w 4 mm
Indstiknings-/brugsdybde, maks. T 28 mm
Midterforskydning L3 28,5 mm
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Længde på udhæng A 29 mm
Samlet længde L 53,5 mm
Skæreretning venstreskærende
Produkttype værktøjshoved
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273875 4
EAN/GTIN 4045197702951
Producentnummer 273875 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

eco-klemholder nr. 273871 eller grundholder nr. 319145 RL/LL.