• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

eco-VARIO-LINE Suport de plăcuţe, pe stânga, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273875 4
Reducere
98,56 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire da
Răcire interioară da
Serie Eco
Înălţime funcţională H1 16 mm
Lăţime funcţională L4 1,55 mm
Dimensiunea lățime funcțională a 27 mm
Lăţime de tăiere w 4 mm
Adâncime de tăiere/utilizare max. T 28 mm
Decalaj central L3 28,5 mm
Unghi de reglare κ 90 grade
Unghi de înclinare 0 grade
Unghi de așchiere spate 0 grade
Unghi greblă lateral 0 grade
Lungime activă A 29 mm
Lungimea totală L 53,5 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Tip produs Cap sculă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273875 4
EAN / GTIN 4045197702951
Număr producător 273875 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de prindere eco Cod 273871 sau suport de bază Cod 319145 RL/LL.