{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Seria | HELI-GRIP | |
| Szerokość cięcia w | 6 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T | 32 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 26,4 mm | |
| Długość całkowita L | 150 mm | |
| Szerokość chwytu b | 25 mm | |
| Długość bijaka L1 | 51 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | HFHR 25-400-6T32 | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu h | 25 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Wysokość funkcjonalna H1 | 40 mm | |
| Min. średnica wcinania osiowego | 400 mm | |
| Maks. średnica wcinania osiowego | 3 000 mm | |
| Proces obróbki | toczenie z wcinaniem czołowym | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 273768 400-3000 | |
| EAN / GTIN | 7291075033762 | |
| Numer producenta | 2500292 |