{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | HELI-GRIP | |
| Oznaczenie producenta | HFHR 25-100-6T32 | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu | 25 mm | |
| Szerokość chwytu | 25 mm | |
| Szerokość funkcjonalna | 26,4 mm | |
| Długość korpusu | 150 mm | |
| Min. średnica wcinania osiowego | 100 mm | |
| Maks. średnica wcinania osiowego | 180 mm | |
| Szerokość cięcia | 6 mm | |
| Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa | 32 mm | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Przecinanie; Wcinanie i przecinanie | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273768 100-180 | |
| EAN / GTIN | 7291075033724 | |
| Numer producenta | 2500288 |