Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX: 180-800mm

Nr art.: 273768 180-800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Seria HELI-GRIP
Oznaczenie producenta HFHR 25-180-5T32
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu 25 mm
Szerokość chwytu 25 mm
Szerokość funkcjonalna 26 mm
Długość korpusu 150 mm
Min. średnica wcinania osiowego 180 mm
Maks. średnica wcinania osiowego 800 mm
Szerokość cięcia 5 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa 32 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Długość całkowita 150 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Przecinanie; Wcinanie i przecinanie
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273768 180-800
EAN / GTIN 7291075033472
Numer producenta 2500067

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.