Kompaktowe uchwyty zaciskowe HELIGRIP HFHR wzmocnione, prawe, Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX: 35-40mm

Nr art.: 273768 35-40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres ⌀ / wcięcie DAXN-DAXX (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Prawotnący
Seria HELI-GRIP
Szerokość cięcia w 5 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa T 20 mm
Szerokość funkcjonalna L4 21 mm
Długość całkowita L 140 mm
Szerokość chwytu b 20 mm
Długość bijaka L1 39 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HFHR 20-35-5T20
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu h 20 mm
Kształt główki czworokątne
Wysokość funkcjonalna H1 31 mm
Min. średnica wcinania osiowego 35 mm
Maks. średnica wcinania osiowego 40 mm
Proces obróbki toczenie z wcinaniem czołowym
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273768 35-40
EAN / GTIN 7291075033175
Numer producenta 2500037

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego i toczenia poprzecznego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.