HELIGRIP HFHR Kompaktklemmhalter verstärkt 400-3000 mm

Artikel-Nr.: 273768 400-3000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Stechbreite w 6 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 32 mm
Kopflänge L1 51 mm
B 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
HBH 3 mm
OAH 40 mm
WF 26,4 mm
H 25 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HFHR 25-400-6T32
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273768 400-3000
EAN / GTIN 7291075033762
Herstellernummer 2500292

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb