{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | HELI-GRIP | |
| Označení výrobce | HFHR 25-100-6T32 | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Výška stopky | 25 mm | |
| Šířka stopky | 25 mm | |
| Šířka funkce | 26,4 mm | |
| Délka základního tělesa | 150 mm | |
| Axiální průměr zápichu min. | 100 mm | |
| Axiální průměr zápichu max. | 180 mm | |
| Šířka řezu | 6 mm | |
| Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. | 32 mm | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Celková délka | 150 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Upichování; Zapichování a upichování | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273768 100-180 | |
| EAN / GTIN | 7291075033724 | |
| Číslo výrobce | 2500288 |