{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | CVD | |
| Szerokość skrawania W | 4 mm | |
| Zastosowanie główne | K | |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
| Łamacz wiórów | GC | |
| Gatunek | HB7215 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 1,3 mm | |
| posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 300 m/min | |
| Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,04 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
| Numer artykułu | 273737 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197502865 | |
| Numer producenta | 273737 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |