{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Stechbreite w | 4 mm | |
Hauptanwendung | K | |
Nebenanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Sorte | HB7215 | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,04 mm | |
Schnitttiefe ap | 0,6 mm - 1,6 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,22 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Codice articolo | 273737 4 | |
EAN / GTIN | 4045197502865 |