Plaquita de torneado de radio completo, HB7020, Ancho de tronzado w: 4mm

Número de artículo: 273737 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    26,90 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    22,42 € / 1 Unidad
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento CVD
Ancho de tronzado w 4 mm
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GC
Clase HB7215
Material de corte MD
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 1,3 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 300 m/min
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,04 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273737 4
EAN / GTIN 4045197502865
Número del fabricante 273737 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG (G)
K
280
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descargas y documentos

Productos adecuados