Stikplatte Hel radius 4 mm

Art.-nr.: 273737 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    210,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    175,82  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Primær anvendelse K
Sekundær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7215
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Skæredybde ap 0,6 mm - 1,6 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,22 mm/o
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273737 4
EAN/GTIN 4045197502865

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG (G)
K
280
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere