{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Šířka upichování w | 4 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 2 mm | |
| Typ | HB7215 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina) | |
| Vhodné pro materiál | Šedá litina (K) | |
| Povlak | CVD | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4 mm | |
| Délka řezné destičky L | 26,3 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr špičky R | 2 mm | |
| ISO kód | HOG-QNGA030020 | |
| Hloubka řezu max. ap max | 1,3 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7215 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4 mm | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Hmotnost | 80 g |
| Katalogové číslo | 273737 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197502865 | |
| Číslo výrobce | 273737 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |