• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca, pełny promień, HB7215, Szerokość skrawania W: 2,5mm

Nr art.: 273737 2,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    127,16 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    105,99 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
284 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta HOG-LCMX202502
Grubość płytki skrawającej S 2,5 mm
Długość płytki skrawającej L 21,4 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa R 0,2 mm
szerokość skrawania w 2,5 mm
Promień wierzchołka R 0,2 mm
Kod ISO HOG-LCMX202502
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7215
Powłoka CVD
Gatunek HB7215
Grubość płytki skrawającej T 2,5 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 26 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273737 2,5
EAN / GTIN 4045197578372
Numer producenta 273737 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
280
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy