Oprawka mieczowa Eco, neutralne, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/2mm

Nr art.: 273564 32/2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szable do wykrawania
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Szerokość skrawania w 2 mm
Długość L 150 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 60 mm
Możliwość wcinania osiowego nie
Wysokość oprawki mieczowej h5 32 mm
Klucz systemowy tak
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wysięg z szyjką L1 30 mm
Rodzaj trzonka Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273564 32/2
EAN / GTIN 4069515112215
Numer producenta 273564 32/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z przekazywaniem chłodziwa dla uchwytów innych producentów (np. EWS).
Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub nr 319132 – 319133 (uchwyty VDI).

Część zamienna:

Zaślepka nr 279828 rozm. 2.
Płyta zamykająca nr 279830 rozm. 1.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.