{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Szable do wykrawania | |
| Rodzaj zastosowania | Wersja neutralna | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Szerokość skrawania w | 2 mm | |
| Długość L | 86 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 40 mm | |
| Możliwość wcinania osiowego | nie | |
| Wysokość oprawki mieczowej h5 | 19 mm | |
| Klucz systemowy | tak | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wysięg z szyjką L1 | 22,5 mm | |
| Rodzaj trzonka | Uchwyt zaciskowy |
| Numer artykułu | 273564 19/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515112260 | |
| Numer producenta | 273564 19/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |