Oprawki GARANT Master Eco z mocowaniem śrubowym, prawe, Chwyt / wielkość płytki L: 16/16mm

Nr art.: 271997 16/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt / wielkość płytki L (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 80 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów 269023 3
Płyta podkładowa 1,5° 272600 1,5
śruba mocująca do płytki podporowej 279820 1
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271997 16/16
EAN / GTIN 4062406734718
Numer producenta 271997 16/16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo efektywne chłodzenie skierowane bezpośrednio na ostrze i dodatkowe chłodzenie powierzchni przyłożenia.

W dostawie:

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie