GARANT Master Eco držač za tokarenje s navojnom stezaljkom 16/16 mm

Artikl br.: 271997 16/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu 269023 3
Podložna pločica 1,5° 279819 1
Stezni vijak za podlošku 279824 1
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 271997 16/16
EAN / GTIN 4062406734718

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve