do płytek skrawających DC.. DCLNL 95°, lewa

Nr art.: 250003 20/12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu DCLNR/L 2020H12
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 100 mm
płytka podporowa 259031 49
śruba do płytki podporowej 259027 8
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 259036 22
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Oprawki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250003 20/12
EAN / GTIN 4067263121152
Numer producenta 250003 20/12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie