Steel Wool Fineness 0

Nr art.: 2717601
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
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
Odcień, Szare Żelazny szary
Zawartość 0,2 kg
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Włókna
Kolor Szare
Jednostka zawartości Kilogram
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Materiał ścierny Węglik spiekany
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2717601
EAN / GTIN 4250560506115
Numer producenta 2717601
Numer L L00760 212
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Steel wool Universally applicable. For grinding, polishing, cleaning, etc., for industrial, trade and household use. 200 g packs.