• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Lana d’acciaio fine

Codice art.: 2717601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio ferro
Contenuto 0,2 kg
Grado di finezza es. fine
Sostrato del materiale abrasivo Fibra
Colore grigio
Contenuto unità Chilogrammi
Tipo di prodotto Spugna abrasiva
Materiale abrasivo metallo duro (HM)
Per materiale wood; steel
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Normativa ISO 6344

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2717601
EAN / GTIN 4250560506115
Codice del produttore 2717601
Numero-L L00760 212
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Lana d’acciaio Utilizzo universale. Per levigare, lucidare, pulire, ecc., per l’industria, l’artigianato e la casa. Confezioni da 200 g.