Lână de oțel fină

Cod articol.: 2717601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri fier
Cuprins 0,2 kg
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Fibră
Culoarea gri
Conținut unitate Kilogramă
Tip produs Burete de şlefuit
Materiale abrazive Carbură
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 2717601
EAN / GTIN 4250560506115
Număr producător 2717601
L-Număr L00760 212
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Vată de oțel Utilizare universală. Pentru șlefuire, lustruire, curățare etc., pentru industrie, meserii și uz casnic. Pachete de 200 g.