{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Eisengrau | |
| Inhalt | 0,2 kg | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Faser | |
| Farbe | grau | |
| Inhalt Einheit | Kilogramm | |
| Produktart | Schleifschwamm | |
| Schleifmittel | Hartmetall | |
| geeignet für Material | Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Norm | ISO 6344 |
| Artikelnummer | 2717601 | |
| EAN / GTIN | 4250560506115 | |
| Herstellernummer | 2717601 | |
| L-Nummer | L00760 212 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |