Jemná ocelová vlna

Artiklové číslo: 2717601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Železná šedá
Obsah 0,2 kg
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Vlákno
Barva Šedá
Obsah jednotka Kilogram
Druh produktu Brusná houba
Brusiva tvrdokov
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Norma ISO 6344

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2717601
EAN / GTIN 4250560506115
Číslo výrobce 2717601
L-číslo L00760 212
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Ocelová vlna Univerzální použití. K broušení, leštění, čištění atd. pro průmysl, řemesla a domácnost. Balení po 200 g.