Access ladder with automatically closing quick-release fasteners

Nr art.: 27142
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6
Możliwość składania tak
Długość drabiny 1,773 m
Kolor Srebrna; Białe
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27142
EAN / GTIN 4031405271425
Numer producenta 027142
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 2 części
  • Można dołączyć

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 420mm
  • Wysokość: 310 mm
  • Długość: 1773 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi