Přístupový žebřík se samouzavíracími rychloupínacími uzávěry

Artiklové číslo: 27142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 6
Skládací ano
Žebřík délka 1,773 m
Barva Stříbrná; Bílá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27142
EAN / GTIN 4031405271425
Číslo výrobce 027142
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 2dílný
  • Lze montovat

Charakteristika:

  • Šířka: 420 mm
  • Výška: 310 mm
  • Délka: 1773 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí