Scala d'accesso con chiusure rapide autobloccanti

Codice art.: 27142
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 6
Es. pieghevole sì
Lunghezza scala 1,773 m
Colore argento; bianco
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 27142
EAN / GTIN 4031405271425
Codice del produttore 027142
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • 2 pezzi
  • Agganciabile

Proprietà:

  • Larghezza: 420 mm
  • Altezza: 310 mm
  • Lunghezza: 1773 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi