Echelle d'accès avec fermetures rapides autobloquantes

Réf.: 27142
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 6
Propriété repliable oui
Longueur échelle 1,773 m
Couleur argent; blanc
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 27142
EAN / GTIN 4031405271425
Réf. fabricant 027142
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • 2 pièces
  • A accrocher

Caractéristique(s):

  • Largeur: 420 mm
  • Hauteur : 310 mm
  • Longueur : 1773 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils