• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufstiegsleiter mit selbstschließenden Schnellverschlüssen

Artikel-Nr.: 27142
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,42 m
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 6
klappbar ja
Leiter-Länge 1,773 m
Farbe silber; weiß
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27142
EAN / GTIN 4031405271425
Herstellernummer 027142
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2-teillig
  • Einhängbar

Merkmal:

  • Breite: 420 mm
  • Höhe: 310 mm
  • Länge: 1773 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren