{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HC | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Seria | simturn AX | |
| Oznaczenie producenta | AACYX800 | |
| długość użytkowa L2 | 20,3 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 6 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 6,2 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 1,8 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca |
| Numer artykułu | 270593 6,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066120 | |
| Numer producenta | A06.4730.20.62.15 YR X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |