Inserto copiador a la derecha simturn AX, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Número de artículo: 270593 6,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HC
Dirección de uso derecha
Serie simturn AX
Denominación del fabricante AACYX800
Longitud útil L2 20,3 mm
Diámetro exterior D 6 mm
Para taladros a partir de Dmin 6,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1,8 mm
Material de corte, denominación del fabricante Q
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Placa de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 270593 6,2
EAN / GTIN 2050002066120
Número del fabricante A06.4730.20.62.15 YR X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "simturn AX" Ver todos