{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Mikro | |
| ø minimalna Dmin | 3,4 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 16 mm | |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6H | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rodzaj gwintu | M; MF | |
| ø chwytu d | 4 mm | |
| Rozstaw osi końcówek F L3 | 0,9 mm | |
| czołowa odległość końcówek gwintowanych Y | 0,4 mm | |
| minimalny dosuw hmin. | 0,29 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki gwintów |
| Numer artykułu | 270400 3,4/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197467393 | |
| Numer producenta | 270400 3,4/0,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |